Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing 9-tlg. mattverchromt (37351)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing 9-tlg. mattverchromt (37351)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing 9-tlg. mattverchromt (37351)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing 9-tlg. mattverchromt (37351)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing 9-tlg. mattverchromt (37351)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing 9-tlg. mattverchromt (37351)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing 9-tlg. mattverchromt (37351)
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing 9-tlg. mattverchromt (37351)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500407
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37351
EAN/GTIN:
     4010995373511
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest.

Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.

Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht.

Anwendung: Geeignet für das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.

Ergänzende Information: MagicRing ab Größe SW3.

Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicRing-Festhaltefeder aus Edelstahl halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage perfekt fest. Damit wird das Herausheben von versenkten Schrauben sowie das Einführen und Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° zu einem Kinderspiel.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 3,0 mm x 128 mm (20549)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 4,0 mm x 142 mm (20550)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 5,0 mm x 163 mm (20570)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 6,0 mm x 184 mm (20551)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 8,0 mm x 206 mm (20552)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing mattverchromt 10,0 mm x 231 mm (20553)
  • 1x ErgoStar Halter
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
9
Hersteller:
Wiha
Kugelkopf:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Herkunftsland:
DE
Verpackungsgröße:
234 x 110 x 84 mm
Serie:
369R H9
Gewicht:
426 g
Gesamtgewicht:
0,43
Norm:
DIN ISO 2936
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
255
pro Satz
€ 4,90*
ab € 18,65*
€ 23,67*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 18,72*
€ 23,68*
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 18,19*
€ 24,03*
6 Tage
175
pro Satz
€ 4,30*
ab € 18,67*
€ 24,14*
7 Tage
252
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 24,33*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,03*
€ 28,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,58*
€ 28,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,95*
€ 27,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,35*
€ 25,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,58*
€ 24,49
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 20,50*
€ 24,40
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 20,44*
€ 24,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,19*
€ 21,65
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
20553
ab € 3,93*
Sonstiges
Wiha
20549
ab € 1,27*
Sonstiges
Wiha
20550
ab € 1,63*
Sonstiges
Wiha
20570
ab € 1,81*
Sonstiges
Wiha
20551
ab € 2,14*
Sonstiges
Wiha
20552
ab € 2,93*
Sonstiges
Wiha
01392
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01393
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01395
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.