Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-LAN KIU5OUTS305 Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-LAN KIU5OUTS305 Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat5e U/UTP (UTP)
A-LAN KIU5OUTS305 Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat5e U/UTP (UTP)
A-LAN KIU5OUTS305 Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36318722
Hersteller:
     A-LAN
Herst.-Nr.:
     KIU5OUTS305
EAN/GTIN:
     5901738551282
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
57.95 Ohm
Kabeldurchmesser
5 mm
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabel-Klasse
D
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
125 MHz
Zertifizierung
<ul><li>EIA/TIA 586A - ISO 11801 2nd edition:2008 - EN 50173 2nd edition:2007 - EN 50288-3-1 - ISO/IEC 61156-5:2009 - ROHS 2002/95/WE</li></ul>
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.