Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 0000/3649 Videokabel-Adapter RCA 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 0000/3649 Videokabel-Adapter RCA 3 x RCA Schwarz
TechniSat 0000/3649 Videokabel-Adapter RCA 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36157608
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3649
EAN/GTIN:
     4019588036499
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Klinken-Cinch/SCART-Adapter für die TechniSat Digitalreceiver (z.B. DigiPal T2 HD u.a.)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
84 g
Merkmale
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82 g
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.