Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1502507712-E Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1502507712-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 1502507712-E Patch Panel 1U
METZ CONNECT 1502507712-E Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35726191
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502507712-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
  • 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
    - bestückt mit LC-D-Kupplungen
    - vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK)
    - leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL7035
    - nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
    - abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
    - servicefreundliche, verschraubte Abdeckung
    - Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen)
    - mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
    - werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt
    - Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), erikaviolett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen grün (OS2)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungslänge
70 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
LC
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.45 mm
Tiefe
242.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,82*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,40*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
15081106-E
€ 4,83*
Zubehör
Metz Connect
1502500000-E
€ 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.