| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-35597939 Herst.-Nr.: 8713631046799 EAN/GTIN: 8713631046799 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Gesamtkapazitaet | 33 l | | Form | Rund | | Produktfarbe | Cremefarben | | Deckel enthalten | Ja | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Deckelöffnung | Terrasse | | Beste Verwendung | Badezimmer, Küche, Toilette | | Einfach zu säubern | Ja | | Griff(e) | Ja | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 350 mm | | Breite | 380 mm | | Tiefe | 435 mm | | Höhe | 700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, push-mülleimer vepa bins, push abfallsammler, schwingklappen-eimer stahl |
| | |
| |