Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalCirc 12 8,5 cm Schwarz, Grün 1400 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalCirc 12 8,5 cm Schwarz, Grün 1400 RPM
Bosch UniversalCirc 12 8,5 cm Schwarz, Grün 1400 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35444844
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3C7 002
EAN/GTIN:
     3165140886338
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
1 m/s²
Leistungen
Klingendurchmesser
85 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1400 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
26 mm
Klingenbohrung
15 mm
Schnitttiefe bei 45º
17 mm
Schallleistungspegel
80 dB
Schalldruckpegel
70 dB
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazität
2.5 Ah
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033B1300
ab € 73,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.