Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 18439


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alphacool 18439
Alphacool 18439
Alphacool 18439
Alphacool 18439
Alphacool 18439
Artikel-Nr.:
     2753I-7719876
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     8746828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung Schlauch
wasserkühlung armaturen
Das HardTube Projekt wird Wirklichkeit. Alphacool geht hier ganz neue Wege und setzt deutliche Zeichen!

Die bisher am häufigsten verwendete Methode für Wasserkühlungen sind die normalen PVC Schläuche – jetzt bietet Alphacool eine weitere Methode an eine Wasserkühlung zu gestalten. Die HardTube Variante bringt nochmals mehr Ordnung ins System welches einen wesentlich strukturierteren Eindruck macht.

Das Plexirohr lässt sich mit dem passenden Biegewerkzeug auch sehr einfach an das System anpassen ohne dafür zusätzliche Winkelstücke verwenden zu müssen. Um die Rohre in das System zu verbauen muss dieses auf die passende Länge gesägt werden.

Folgende Varianten sind verfügbar:
HardTube 13/10mm Plexi Klar 20cm, 40cm, 60cm und 80cm
HardTube 16/12mm Plexi Klar 20cm, 40cm, 60cm und 80cm
(jetzt auch als 4er Set erhältlich)

Durch die auf Passung angefertigten Rohre müssen die Anschlüsse mit ein wenig Kraftaufwand gerade aufgesteckt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
254 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,26*
€ 21,90*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,08*
€ 21,90*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 22,27*
8 Tage
16
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,77*
€ 33,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.