Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17281 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17281 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17281 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17281 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17281 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17281 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17281 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34646432
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Alphacools neue Schnellkupplungen mit dem Namen "Eiszapfen" sind der nächste Baustein in der "Eis"-Serie. Hohe Qualität und beeindruckende Eigenschaften machen jede Wasserkühlung wieder um ein Stück hochwertiger und praktischer!

Eine Schnellverschlusskupplung wird überall da gebraucht wo Erweiterbarkeit, Flexibilität oder Sauberkeit eine große Rolle spielen. Diese kompakten Kupplungen haben auf beiden Seiten ein 1/4" Gewinde womit sie zu allen gängigen Anschlüssen kompatibel sind.

Getrennt werden diese Kupplungen durch herunterziehen des äußeren Rings. Beide Seiten verschließen sofort komplett dicht, sodass kein Wasser mehr austreten kann. Durch die spezielle N.D.S.L. Technik (no drip, no splash, no leak) ist ein auslaufen, tropfen oder herausspritzen des Wassers beim öffnen des Verschlusses ausgeschlossen. Beim wieder Zusammenstecken rasten beide Seiten hörbar ineinander ein und verschließen sich dicht durch einen doppel O-Ring, der beim zusammenstecken einfach nur zusammengedrückt wird. So ist auch ein Verschleiß des O-Rings ausgeschlossen. Ebenso wurde auch die Mechanik auf Langlebigkeit ausgelegt um eine sichere Verbindung auch nach Jahren zu gewährleisten.

Viele Schnellkupplungen beeinträchtigen meist auch den Durchfluss. Doch Alphacool hat einen Weg gefunden dieses Problem zu beheben. Ein hoher Durchfluss bleibt bei diesen Schnellkupplungen erhalten!

Alphacools Schnellkupplungen sind in zwei Ausführungen erhältlich. In tiefem Schwarz und komplett verchromt fügen diese sich jedem System nahtlos an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Produktfarbe
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.6 mm
Tiefe
23.9 mm
Gewicht
109 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.