Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool NexXxoS ST30 Radiator-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool NexXxoS ST30 Radiator-Block
Alphacool NexXxoS ST30 Radiator-Block
Alphacool NexXxoS ST30 Radiator-Block
Alphacool NexXxoS ST30 Radiator-Block
Alphacool NexXxoS ST30 Radiator-Block
Alphacool NexXxoS ST30 Radiator-Block
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34640801
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     14231
EAN/GTIN:
     4250197142311
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Der weltweit bekannte Hersteller Alphacool ist aktuell der einzige Hersteller weltweit der bei allen wasserführenden Teilen auf reines Kupfer setzt. Die Vorkammern, Wasserkanäle und die Finnen sind alle aus reinem Kupfer. Dadurch bieten Alphacool Radiatoren die höchste Wärmeleitfähigkeit, wodurch das Leistungslimit deutlich höher liegt als bei Aluminium Radiatoren. Kurz gesagt, die Kühlleistung ist schlichtweg höher, wenn man sehr viel Wärme abführen möchte. Kupfer ist im Wasserkühlungsbereich seit Jahren die beste Wahl bei den Materialien.

Alle Alphacool Radiatoren sind für den Silent Betrieb ausgelegt. Sie benötigen also keine Lüfter mit besonders hohem statischen Druck, um die gewünschte Performance zu erzielen, sondern können auf normale Lüfter mit niedriger Drehzahl setzen. Der Performanceverlust gegenüber speziellen Lüftern für Radiatoren ist dadurch geringfügig und kann normalerweise ignoriert werden. Wer natürlich die maximale Kühlleistung erreichen will und auf angepasste Lüfter für Radiatoren setzt, wird natürlich auch nicht enttäuscht. Die maximale Performance leidet nicht darunter. Dank des Kupfers und dem qualitativ hochwertigen Herstellungsverfahren erhalten Sie auch mit Hochleistungslüftern immer noch eine enorme Leistungssteigerung für Ihre wassergekühlten Komponenten.

Die Lüfter werden mit den beiliegenden 30 oder 35 mm M3 Schrauben montiert. Dabei bieten alle Alphacool Radiatoren einen Schutz, der verhindert, dass die Schrauben in die Kühlfinnen geschraubt werden können. Eine Metallplatte unterhalb der Bohrungen verhindert das weitere Eindringen der Schrauben. Um den Radiator direkt am Gehäuse zu montieren, liegen passende Schrauben im Lieferumfang bei.

Alphacool deckt mit der NexXxoS Radiator-Reihe nahezu alle Größen ab und bietet in diesem Bereich das umfangreichste Portfolio aller Hersteller. Angefangen von 40 mm Dual Radiatoren bis hin zum Triple Radiator für 180 mm Lüfter. Dazu unterschiedliche Dicken: ST30, XT45, UT60 und Monsta, wobei die Zahl immer für die Dicke des Radiators in Millimetern steht und die Monsta Radiatoren ca. 86 mm dick sind. Darüber hinaus gibt es noch Sondergrößen und HPC Industrie-Radiatoren. Das sind spezielle Radiatoren, die auf einen hohen Druck ausgelegt sind.

Die Anschlussmöglichkeiten bei den NexXxoS Radiatoren sind umfangreich. Während beim schmalen ST30 Radiator jeweils 2 Ein- und Auslässe vorhanden sind, bieten alle dickeren Radiatoren ab dem XT45 jeweils 3 Ein- und Auslässe im G ¼“ Format. Zusätzlich befindet sich an der hinteren Vorkammer noch ein G ¼“Anschluss zum Befüllen oder Entlüften. Dadurch haben Sie die Möglichkeit den Radiator in jeder gewünschten Position zu montieren.

Eine Ausnahme stellen die X-Flow Radiatoren dar. Diese haben in der ST30 Version jeweils 2 Ein- oder Auslässe an beiden Vorkammern. Hier fließt das Wasser nicht in U-Form wie sonst üblich, sondern von einer Seite des Radiators zur anderen Seite des Radiators. Die Modelle ab der Größe XT45 haben wie gewohnt jeweils 3 Ein- oder Auslässe an den Vorkammern. So bieten Ihnen die X-Flow Radiatoren weitere Möglichkeiten den Wasserkreislauf in Ihrem System nach Ihren Wünschen anzupassen.

Sie erhalten mit einem Radiator aus der Alphacool NexXxoS Serie einen einzigartigen Vollkupfer Radiator mit einer herausragenden Performance.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Radiator-Block
Material
Cooper, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbinder
4
Verbindender Thread
1/4 "
Maximaler Betriebsdruck
1.5 bar
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
532 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
853 g
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Flüssigkeit
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.