Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KCSSD4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KCSSD4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Inter-Tech KCSSD4 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34620097
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885381
EAN/GTIN:
     4260455640671
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Die KCSSD4 PCIe Karte bietet die Möglichkeit zwei M.2 S-ATA SSDs (je Breite 22mm / Länge 42, 60 oder 80mm) in ein normales PC-Gehäuse einzubauen. Die Karte wird über PCIe X1 betrieben und bietet Ihnen die Möglichkeit die beiden verbauten M.2 SSDs im RAID 0,1 und JBOD Mode zu betreiben. Kleine Jumper zur Einstellung der Modi befinden sich auf der Karte. Treiber für Windows 7 und höher sind bereits enthalten (Plug & Play). Montieren Sie die SSDs einfach auf der Platine und stecken diese dann in einen freien PCIe Slot. Montageschrauben sowie ein kleiner Schraubenzieher liegen der Karte bei.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Paketgewicht
110 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
45 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Merkmale
Chipsatz
ASM1061R
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
RAID Level
0, 1, JBOD
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.