| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-34617864 Herst.-Nr.: TS16GJF720S EAN/GTIN: 760557837190 |
| |
|
| | |
| Der JetFlash 710/720 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1-Stick erfüllt bezüglich Geschwindigkeit und Abmessungen die Anforderungen moderner Geräte. Durch die kleine Bauweise passt der USB-Stick in fast alle Geräte, ohne weit daraus hervorzuragen. Eingesteckt in ein Autoradio, das USB-Sticks unterstützt, können Sie bei einem Roadtrip auf eine riesige Musikbibliothek im Miniformat zugreifen, ohne dass der Stick die Bedienelemente blockiert.
- SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 Anschluss - MLC NAND Flash Chips (bei JF720) - Hochwertig verarbeitetes Metallgehäuse - COB (Chip on Board) Herstellungsverfahren - Widerstandsfähig gegenüber Staub, Erschütterung und Wasser - Ultra-klein und dezent - Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.2 mm | | Tiefe | 6 mm | | Höhe | 22.4 mm | | Gewicht | 3.3 g | Design | Formfaktor | Ohne Deckel | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Metall | | Zertifizierung | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Leistungen | Kapazität | 16 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kompatible Betriebssysteme | Transcend, JetFlash 720, 16GB, USB Type-A, USB 3.1 Gen 1 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS 9.0 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6.31 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |