Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash TS4GJF720S USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash TS4GJF720S USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Transcend JetFlash TS4GJF720S USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Transcend JetFlash TS4GJF720S USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70424796
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GJF720S
EAN/GTIN:
     760557843719
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der JetFlash 720 USB-Stick erfüllt den modernen Anspruch nach Hochgeschwindigkeit und das bei kleinem Formfaktor. Dank seines winzigen metallischen Designs passt der JetFlash 720 unauffällig und ohne zu stören in einen USB-Anschluss. Sein ergonomisches Design macht ihn einfach zu handhaben. Darüber hinaus macht ihn die COB (Chip on Board) Fertigung absolut staub-, stoß- und spritzwasserdicht!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
3.3 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 Linux Kernel 2.4.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF720S
ab € 10,11*
Zubehör
Transcend
TS32GJF720S
ab € 16,92*
Zubehör
Transcend
TS8GJF720S
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.