Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-L00073 Lichtspot Einbaustrahler Silber 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-L00073 Lichtspot Einbaustrahler Silber 2 W
Synergy 21 S21-LED-L00073 Lichtspot Einbaustrahler Silber 2 W
Synergy 21 S21-LED-L00073 Lichtspot Einbaustrahler Silber 2 W
Synergy 21 S21-LED-L00073 Lichtspot Einbaustrahler Silber 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34406892
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-L00073
EAN/GTIN:
     4038816136862
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Durchmesser
42 mm
Gewicht
252 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2 W
Lichtfarbe
Multi
Spannung
12 V
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.