Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9138-E1024LAF Grafikkarte 1 GB GDDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox M9138-E1024LAF Grafikkarte 1 GB GDDR2
Matrox M9138-E1024LAF Grafikkarte 1 GB GDDR2
Matrox M9138-E1024LAF Grafikkarte 1 GB GDDR2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3419576
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9138-E1024LAF
EAN/GTIN:
     790750240084
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Die Matrox Matrox M9138 LP PCIe x16 Dreifach-Monitor-Grafikkarte rendert makellose Bilder über drei DisplayPort-Monitore bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang für ein außergewöhnliches Multi-Monitor-Benutzererlebnis. Die mit einem 1 GB-Speicher und modernen Desktop-Management-Funktionen, wie die Ausweitung der Windows-Taskleiste über mehrere Displays und die Darstellung in unabhängiger Form oder als gestreckten Desktop, ausgerüstete Grafikkarte M9138 bietet eine Verbesserung der Effektivität bei Geschäfts-, Verwaltungs- und industriellen Anwendungen. Durch ihr Low-Profile-Format mit geringem Platzbedarf ist sie einfach in eine Reihe verschiedener Systeme zu integrieren. Sie bietet optimale Unterstützung für Windows Vista Aero (WDDM-Modus) und kann zusammen mit einer weiteren M9138-Grafikkarte eingesetzt werden, um bis zu sechs DisplayPort-Monitore von einem einzigen System aus zu unterstützen.

# Hochauflösende Unterstützung von drei Monitoren
Bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang
# Native Unterstützung für PCI Express x16
Maximale Bandbreite für beste Leistung
# 1 GB Speicher
Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Display-Anwendungen
# Low-Profile-Format
Für den Einbau in eine Reihe verschiedener Systeme. Beinhaltet die Halteklammer für die volle Höhe des ATX-Formats.
# Optimal für Windows® Vista
Windows® Vista Aero (WDDM-Modus), Windows XP, Windows Server und Linux
# Passive Kühlung und geringer Stromverbrauch
Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb und zur Verbesserung der Produktzuverlässigkeit
# Grafikkarten-Verknüpfungsmodus
Integrieren Sie zwei Karten der M-Serie in das gleiche System, um noch weitere Monitore zu betreiben.
# Unternehmensweite Flexibilität
Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist.
# Matrox PowerDesk-Software
Einfache Konfigurierung und Verwaltung von Programmfenstern auf mehreren Monitoren

Im Lieferumfang enthaltene Hardware

* Matrox M9138 LP PCie x16-Grafikkarte
* LP-Halteklammer
* 3 miniDP auf DP Adapter

Im Lieferumfang enthaltene Software

* Matrox Display-Treiber für Microsoft Windows Vista und Windows XP (auch als Download verfügbar unter www.matrox.com/graphics)
* Matrox PowerDesk Desktop-Management-Software
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
19 mm
Höhe
69 mm
Breite
168 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
1 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR2
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Maximale Displays pro Videokarte
3
Leistungen
OpenGL-Version
2.0
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 (32/64bit)*, Microsoft Windows XP (32/64bit), Microsoft Windows Vista (32/64bit)*, Microsoft Windows Server 2003/2008 (32/64bit), Linux see Website for details
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Zertifizierung
EMC Certifications: Class B ROHS & WEEE compliant
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Weitere Anschlüsse
On-board Connectors: 3 x Mini DisplayPort Adapters (included): 3 x Mini DisplayPort to DisplayPort
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte passiv, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,34*
€ 471,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,58*
€ 458,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,82*
€ 447,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,78*
€ 416,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84329
ab € 35,12*
Zubehör
Matrox
CAB-DP-DVIF
ab € 16,03*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 234,89*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 291,89*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 301,90*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 234,65*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 509,78*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 533,12*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.611,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.