Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS3617RPxs NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RackStation RS3617RPxs NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1521
Synology RackStation RS3617RPxs NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1521
Synology RackStation RS3617RPxs NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1521
Synology RackStation RS3617RPxs NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1521
Synology RackStation RS3617RPxs NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1521
Synology RackStation RS3617RPxs NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1521
Synology RackStation RS3617RPxs NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz D-1521
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33065401
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS3617RPXS
EAN/GTIN:
     4711174722228
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Zuverlässige Speicherlösung mit unterbrechungsfreier Funktionalität für Großunternehmen Entwickelt für Unternehmen mit Bedarf an erweiterbarer Speicherkapazität, bietet RS3617RPxs einen leistungsfähigen Rackmount-NAS mit 12 Einschüben und zusätzlicher Stromversorgung, was einen durchgehenden Betrieb sicherstellt. Unternehmen lassen sich nahtlos mit Virtualisierungslösungen wie VMware, Citrix, Hyper-V und OpenStack Cinder integrieren. Leistungsstarker NAS-Server RS3617RPxs liefert eine erstaunliche Leistung bei einem sequentiellen Datendurchsatz von 3.829 MB/s und 433.873 IOPS in einer RAID 5-Konfiguration mit 10GbE Link Aggregation. Ausgestattet mit 8 GB DDR4 ECC RAM (auf 64 GB erweiterbar) sorgt RS3617RPxs beim Umgang mit wertvollen Daten und erfolgsentscheidenden Aufgaben für die erforderliche Datengenauigkeit über sämtliche Bereiche großer Unternehmen hinweg. On-Demand-Skalierung Wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen, kann RS3617RPxs an ein oder zwei zugehörige RX1217 / RX1217RP-Erweiterungseinheiten angeschlossen werden, wodurch die Speicherkapazität auf bis zu 36 Laufwerke erhöht werden kann, ohne Unterbrechung des Betriebs. Das auf hohe Bandbreiten ausgelegte Kabel ermöglicht eine schnelle Datenübertragung zwischen Hauptserver und Erweiterungseinheit. 10GbE-Netzwerkfähigkeit Zusätzlich zu den vier integrierten Gigabit-Anschlüssen ist RS3617RPxs mit zwei PCIe 3.0 x8-Steckplätzen ausgestattet, welche die Installation zweier 10GbE Netzwerk-Schnittstellenkarten (NIC) ermöglichen und so zur Maximierung der Bandbreite und zur Erfüllung hoher Leistungsanforderungen bei datenintensiven Anwendungen beitragen. Zuverlässige Redundanzmechanismen RS3617RPxs verfügt über umfangreiche Redundanzmechanismen für Geschäftskontinuität. Vier eingebaute LAN-Anschlüsse mit Ausfallsicherung bieten eine zuverlässige Redundanz für den Fall unerwarteter Netzwerkfehler. Das äußerst zuverlässige Systemdesign mit einem CPU-Kühlkörper ohne Lüfter und passiven Kühltechnologien verhindert Fehlfunktionen an Einzelteilen. Andere Merkmale, wie redundante Datenpfade, Stromversorgungen, Systemlüfter und Netzwerk-Anschlüsse mit Ausfallsicherungsunterstützung stellen einen kontinuierlichen Betrieb sicher. Verbesserte Verschlüsselungsleistung RS3617RPxs verfügt über ein Verschlüsselungsmodul, welches den Hauptprozessor von der Aufgabe der Verschlüsselungsberechnung befreit, sodass dieser andere Aufgaben übernehmen kann. Der Advanced Encryption Standard (AES) für gemeinsam verwendete Ordner mit Hardware-Beschleunigung gewährleistet außerdem Sicherheit, ohne die Zugriffsleistung zu beeinträchtigen und erreicht eine Lesegeschwindigkeit von 2.916 MB/s.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Großunternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
iSCSI LUN
Zugriffkontrollliste
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84714100
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-1521
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor-Cache
6 MB
CPU Konfiguration (max)
1
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x4, 1x8
PCI-Express-Slots-Version
2.0, 3.0
Prozessor-Code
SR2DF
Prozessor Codename
Broadwell
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Prozessor-Serien
Intel Xeon D-1500
Prozessorsockel
BGA 1667
Skalierbarkeit
1S
Stepping
V2
Thermal Design Power (TDP)
45 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
91202
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDA
Gewicht und Abmessungen
Breite
430.5 mm
Tiefe
692 mm
Höhe
88 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.701,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.906,35*
€ 3.458,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.880,75*
€ 3.428,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.793,29*
€ 3.324,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.742,35*
€ 3.263,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.701,04*
€ 3.214,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
DISK TRAY (TYPE R7)
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.