Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT7850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT7850
B-Tech BT7850
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27020433
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT7850-100/B
EAN/GTIN:
     5019318078507
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
140 kg
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
73269098
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1000 mm
Durchmesser
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7012/B
€ 118,84*
Zubehör
B-Tech
BT7564/B
€ 27,40*
Zubehör
B-Tech
BT7565/B V2
€ 42,22*
Zubehör
B-Tech
BT7566/B
€ 102,53*
Zubehör
B-Tech
BT7807/B
€ 117,14*
Zubehör
B-Tech
BT7808/B
€ 48,49*
Zubehör
B-Tech
BT7822/B
€ 42,49*
Zubehör
B-Tech
BT7822/C
€ 51,37*
Zubehör
B-Tech
BT7823/Z
€ 21,12*
Zubehör
B-Tech
BT7824/B
€ 32,04*
Zubehör
B-Tech
BT7825/B
€ 97,51*
Zubehör
B-Tech
BT7831/B
€ 49,32*
Zubehör
B-Tech
BT7841/B
€ 32,36*
Zubehör
B-Tech
BT7841/C
€ 52,11*
Zubehör
B-Tech
BT7850-050/C
€ 25,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.