Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Recharge PowerPlus Micro NiMh 700 mAh VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akku Recharge PowerPlus Micro NiMh 700 mAh VE=4 Stück
Akku Recharge PowerPlus Micro NiMh 700 mAh VE=4 Stück
Akku Recharge PowerPlus Micro NiMh 700 mAh VE=4 Stück
Akku Recharge PowerPlus Micro NiMh 700 mAh VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ENERE300626600
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300626600
EAN/GTIN:
     7638900417005
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • Nickel-Metall-Hydrid Akku
  • Umweltfreundlich, ökonomisch, leistungsfähig und mehrere 100x wieder aufladbar
  • Ohne Memory-Effekt
  • Die richtige Antwort auf die anspruchsvollen Anforderungen der neusten High-Tech-Gerätegeneration, insbesondere z.B. Digitalkameras.
Weitere Informationen:
ANSI:
AAA
Bezeichnung:
Micro
Bruttogewicht:
0.046 kg
chemisches System:
Nickel-Metall-Hydrid
elektrische Kapazität:
700 mAh
IEC:
HR03
Marke:
Energizer
Packungsinhalt:
4 Stück
Spannung:
1.2 V
wiederaufladbar:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,73*
€ 6,40*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 6,77*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,48*
€ 7,40*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,54*
€ 7,96*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 9,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.