Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO S1934H 48,3 cm (19 Zoll) 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO S1934H 48,3 cm (19 Zoll) 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
EIZO S1934H 48,3 cm (19 Zoll) 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
EIZO S1934H 48,3 cm (19 Zoll) 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33239996
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     21667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Klare Sicht aus jedem Blickwinkel Die FlexScan Modelle, welche mit einem qualitativ sehr hochwertigen IPS-Panel und LED-Backlight bestückt sind, bieten sagenhafte Blickwinkel von 178° und eine realistische Farbwiedergabe. Damit verändern sich auch bei seitlicher Ansicht Kontrast und Farbtöne kaum, was sich bei Mehrfachbildschirm-Installationen und bei spezieller Sitzhaltung besonders auszahlt. Somit sind die Sichtbedingungen stets ideal. Flimmerfreie Bilder dank Flicker free LED-Technik Flimmernde Bilder verursachen müde Augen. Aufgrund der üblichen Technik der LED-Hintergrundbeleuchtung gehören flimmernde Bilder für viele Anwender leider zum Alltag. Die Monitore der FlexScan Serie hingegen nutzen eine von EIZO entwickelte Hybrid-Technologie. Sie regulieren die Helligkeit so, dass der Benutzer kein Flimmern wahrnimmt und somit keine müden Augen entstehen. Dies geschieht ganz ohne Kompromisse bei der Farb- und Bildqualität. Auto EcoView – optimiert für Sie die Helligkeit Um eine Ermüdung der Augen zu verhindern, misst der Auto EcoView-Sensor kontinuierlich die Veränderungen des Umgebungslichts und die intelligente Monitorsteuerung optimiert den Bildschirm automatisch auf die idealen Helligkeitswerte. Mit Auto EcoView sparen Sie bis zu 60% Strom im Vergleich zu einem bei voller Helligkeit betriebenen Monitor. Perfekte Entspiegelung Ein entspiegelter Bildschirm verringert die Ermüdung der Augen durch Zerstreuung des reflektierenden Lichts. Alle EIZO FlexScan Modelle bieten eine perfekt entspiegelte Oberfläche. Weniger Blaulichtanteil – Paper-Modus sorgt für gesunde Augen Der negative Einfluss von blauem Licht auf die Gesundheit der Augen ist ein noch zu wenig beachtetes Thema. Gerade das energiereiche blaue Licht ist es, das die Netzhaut und das retinale Pigmentepithel irreversibel schädigen kann. Typische LCD-Monitore weisen einen voreingestellten Wert der Farbtemperatur von 6500 Kelvin auf, welcher sehr blaulichtintensiv ist. Der Paper-Modus bei EIZO Monitoren verstärkt vollautomatisch den Rotlichtanteil und reduziert zeitgleich den Blaulichtanteil. Dies schont Ihre Augen bei intensivem Arbeiten am Monitor massiv und reduziert die Augenmüdigkeit. EyeCare-Filter für entspanntes Lesen Entwickelt, um die Ermüdung der Augen zu reduzieren, simuliert der EyeCare-Filter das Aussehen von bedrucktem Papier. Dies ist gerade bei langen Lesezeiten von Dokumenten sehr angenehm und schont zugleich die Augen. Zudem ist mit dem EyeCare-Filter eine neue Funktion verfügbar, welche die Auswahl von verschiedenen Papiermustern ermöglicht und somit einen maximalen Lesekomfort bietet. Der EyeCare-Filter ist Bestandteil der kostenfreien Software ScreenManager Pro. Optimales Bild per Knopfdruck Voreingestellte Farbwerte bedeuten nicht, dass sich diese Einstellungen für alle Situationen optimal eignen. Je nachdem wünscht man bei Textdokumenten, Bildern oder Movies, andere Farbeinstellungen. Handelsübliche Monitore müssen mühsam von Hand eingestellt werden. EIZO bietet die entsprechende Lösung! Alle aktuellen EV-Modelle bieten mehrere «FineContrast-Modi» welche via einfachem Tastendruck aktiviert werden. Dank der ScreenManager Pro Software kann jeder Anwendung ein Modus zugewiesen werden, damit dieser beim Programmstart automatisch aktiviert wird. Multimediafähig dank Bildbeschleunigungs-Technologie Der von EIZO entwickelte ASIC-Bildsteuerungs-Prozessor mit der «Dynamic Motion Picture Overdrive»-Bildbeschleunigungs-Technologie ist bei allen FlexScan Modellen mit IPS-Panel integriert und ermöglicht sehr kurze Reaktionszeiten von bis zu 5 ms (Farbe zu Farbe). Damit werden rasante Szenen in Filmen oder Spielen ruckelfrei und ohne Schlieren oder Schweifbildung dargestellt. Präzise Farbsteuerung Die Farbwiedergabe wird über eine interne 10-Bit Look-Up-Table (LUT) gesteuert. Das ermöglicht eine genauere Abstufung von Farbinformationen als bei sonst üblichen 8-Bit LUTs. Über eine Farbtemperatursteuerung lassen sich Weisspunkte von 4000 K bis 10000 K in 500 K Schritten einstellen. Zusätzlich kann die Farbsättigung (Gain) für RGB-Farben separat eingestellt werden. LED-Backlights: Weniger Stromverbrauch, längere Lebensdauer Verglichen mit herkömmlichen CCFL-Backlights, verbrauchen LED-Backlights deutlich weniger Strom, erzeugen weniger Wärmeemissionen und bieten eine längere Lebensdauer. Selbstverständlich sind LED-Backlights von EIZO frei von Quecksilber und belasten somit die Umwelt nicht. Zertifizierungen Die aktuellen FlexScan Modelle gehören zu den ersten Monitoren weltweit, welche die strenge TCO Displays 7.0 Richtlinie erfüllen. Auch entsprechen diese Modelle den strengen internationalen Richtlinien für Ergonomie und Energieeinsparungen wie EPEAT Gold, EPA Energy Star sowie TÜV/Ergonomie. Höchst ergonomische Positionierung Dieser Monitor ist mit dem sehr ergonomischen HeightAdjustableStand-Fuss ausgestattet. Dieser ermöglicht den Bildschirm zu neigen, zu schwenken und um 90° ins Portrait-Format zu drehen. Dieses Modell ist um sagenhafte bis zu 100 mm in der Höhe verstellbar. 5 Jahre On-Site Vollgarantie sprechen für höchste Qualität EIZO gewährt für alle Swiss-Edition-Monitore eine branchenweit aussergewöhnliche Garantie von 5 Jahren, mit Vor-Ort-Austauschservice. Dies ist möglich dank Verwendung bester Komponenten und akribischer Fertigungsqualität. Ein EIZO Monitor ist eine lohnende Investition, die sich langfristig mehrfach auszahlt. Weitere Infos erhalten Sie hier.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
EIZO ScreenManager Pro EIZO ScreenSlicer
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
100 mm
Pivot
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
6
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
405 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
506.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Breite (ohne Standfuß)
405 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
61.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
334 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
0.5 W
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
16 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EPEAT Gold, EPA Energy Star sowie TÜV/Ergonomie.
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 Zoll
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Digital horizontale Frequenz
31 - 64 kHz
Digital vertikale Frequenz
59 - 61 Hz
DDC/CI
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.