Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM4113T-FVW Mikroskop 200x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite AM4113T-FVW Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4113T-FVW Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Dino-Lite AM4113T-FVW Mikroskop 200x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33123602
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113T-FVW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
105 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
200 x
Vergrößerung
10 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
Ja
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Gold
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,84*
€ 450,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,79*
€ 405,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,78*
€ 382,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 245,51*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 130,82*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 269,27*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.