Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-209759 Herst.-Nr.: EAP225 V3 EAN/GTIN: 845973096915 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 340 mm | | Verpackungstiefe | 228 mm | | Verpackungshöhe | 65 mm | | Paketgewicht | 910 g | Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | Antenne | Antennentyp | Intern | | Antennenrichtungsart | Mit kugelförmiger Richtcharakteristik | | Anzahl der Antennen | 3 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 205.5 mm | | Tiefe | 181.5 mm | | Höhe | 37.1 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | | MAC Adressen Filtern | Ja | | Anzahl der SSID-Unterstützung | 16 | Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | | Lokales AP Management | Telnet | | Syslog | Ja | Merkmale | 2,4 GHz | Ja | | 5 GHz | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 867 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 450 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s | | Automatische Kanalwahl | Ja | | Automatischer Kanalscan | Ja | | MIMO | Ja | | MIMO-Typ | Multi User MIMO | | WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | | VLAN-Unterstützung | Ja | | Ratenbeschränkung | Ja | | Kabellose Isolierung | Ja | | Bandsteuerung | Ja | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Lieferumfang | PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet) | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Montageset | Ja | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | Active PoE, Passive PoE | | Ausgangsspannung | 24 V | Design | Platzierung | Zimmerdecke, Wand | | Produktfarbe | Weiß | | Reset-Knopf | Ja | | LED-Anzeigen | Leistung, WLAN | | Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DSL Router, 4G Router, LTE Router, Mobiler Hotspot, Lastenausgleichsgerät, Netzwerk Load Balancer, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, tplink dsl router, dsl router |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 53,18* | € 66,13* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 54,23* | € 68,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 55,81* | € 68,80* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 54,41* | € 69,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 57,16* | € 70,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|