Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar PZ-2881 Pizza Maker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar PZ-2881 Pizza Maker
Tristar PZ-2881 Pizza Maker
Tristar PZ-2881 Pizza Maker
Tristar PZ-2881 Pizza Maker
Tristar PZ-2881 Pizza Maker
Tristar PZ-2881 Pizza Maker
Tristar PZ-2881 Pizza Maker
Tristar PZ-2881 Pizza Maker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32996489
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     PZ-2881
EAN/GTIN:
     8713016031860
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Holen Sie sich mit diesem einzigartigen Pizzaofen ein Stück Italien nach Hause! Dieser Pizzaofen bereitet Pizza mit einem Durchmesser von 12 inch/ 30 cm zu! Kombinieren Sie Ihre Lieblingszutaten und backen Sie Ihre Lieblingspizza!
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
422 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
3380 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Energie
Leistung
1450 W
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Maximaler Pizzadurchmesser
30 cm
Regelbare Temperatur
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9177PZ
ab € 30,48*
Ähnlich
Princess
01.115001.01.001
ab € 40,93*
Ähnlich
Tristar
PZ-9162
ab € 46,46*
Ähnlich
Tristar
PZ-9160
ab € 89,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.