Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 115001 Pizza Maker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 115001 Pizza Maker
Princess 115001 Pizza Maker
Princess 115001 Pizza Maker
Princess 115001 Pizza Maker
Princess 115001 Pizza Maker
Princess 115001 Pizza Maker
Princess 115001 Pizza Maker
Princess 115001 Pizza Maker
Princess 115001 Pizza Maker
Princess 115001 Pizza Maker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31518711
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.115001.01.001
EAN/GTIN:
     8713016031846
Suchbegriffe:
Pizzagrill

Mit dem Princess 115001 Pizza-Ofen bereiten Sie Pizza wie ein italienischer Küchenchef zu. Dank 1450 W Leistung backen Sie in nur 5 bis 8 Minuten Ihre selbstgemachte Pizza. Auch tiefgefrorene Pizza lässt sich mit dem Pizza-Ofen im Nu zubereiten. Sie stellen einfach mit dem Thermostat die gewünschte Temperatur ein und bereiten dann die leckerste Pizza zu.

Holen Sie sich Italien in Ihre Küche
Genießen Sie die leckerste Pizza, wann immer Sie wollen. Sie können Ihren Pizzateig selbst vorbereiteten oder Fertigteig verwenden und dann Ihre bevorzugten Zutaten hinzufügen. Alles ist möglich: von einer einfachen, aber perfekten Pizza-Margarita bis zur unkonventionellen, aber köstlichen Pizza-Shoarma. Die maximale Pizzagröße beträgt 30 cm, wobei Sie aber problemlos auch kleinere Pizzen backen können.

Genießen Sie Ihre selbstgemachte Pizza mit nur wenigen Minuten Vorbereitungszeit
Dank 1450 W Leistung heizt sich der Princess Pizza-Ofen sehr schnell auf, so dass Sie in Minutenschnelle die ultimative krosse Pizza backen. Selbst tiefgefrorene Pizza schmeckt mit dem Pizza-Ofen besser. Die beiden Heizelemente erhitzen die Pizza von oben und unten, so dass Sie stets ein perfektes Ergebnis erzielen.

Auch für Personen mit Glutenunverträglichkeit geeignet
Sie können Ihre Pizza von Grund auf selbst zubereiten und so etwaige Lebensmittelallergien bei Ihren Gästen berücksichtigen. Nehmen Sie glutenfreien Teig oder bereiten Sie Ihre eigene zuckerfreie Tomatensoße zu. Die Backplatten lassen sich sehr leicht reinigen, so dass Sie sicherstellen können, dass es zu keiner Kreuzkontamination von Allergien kommt.

Auf alle Princess-Produkte wird eine Garantie von 24 Monaten gewährt.

Lieferumfang:
Princess-Pizza-Ofen, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:Bereiten Sie in Minutenschnelle die köstlichste selbstgemachte Pizza zuGeeignet für selbstgemachte, frische und tiefgefrorene PizzaDank 1450 Watt Leistung blitzschnelle AufheizungAuch für Personen mit Lebensmittelallergien geeignetDank hochwertiger Antihaftbeschichtung leicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
155 mm
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Maximaler Pizzadurchmesser
30 cm
Regelbare Temperatur
Ja
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9177PZ
ab € 30,48*
Ähnlich
Tristar
PZ-9162
ab € 46,46*
Ähnlich
Tristar
PZ-9160
ab € 89,87*
Ähnlich
Tristar
PZ-2881
ab € 41,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.