Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40090447 Herst.-Nr.: PS1/12 EAN/GTIN: 4016779463300 |
| |
|
| | |
| ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen) Weitere Informationen: Technische Details | Länge (mm) | 211 mm | | Reihe von Modulen | 12 | | Stromstärke | 63 A | | Typ | 1P | | Produktfarbe | Weiß | | Kompatible Produkte | S200, F200, DDA200 | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,79* | € 2,53* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,80* | € 2,55* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,83* | € 2,59* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,92* | € 2,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,99* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|