Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr LB-6575 Set für Fotostudioausstattung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr LB-6575 Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Dörr LB-6575 Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32831217
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     373396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dimmer
Die LB-6575 LED Aufnahmebox mit Dimmer ermöglicht eine optimale, diffuse Rundum-Ausleuchtung bei Produktaufnahmen, u.a. auch für Schmuck oder Gläser, da keine störenden Schatten oder Reflektionen auftreten. Die hochwertigen und langlebigen LEDs sind in 2 Schienen à 2 Reihen angeordnet. Sie vermeiden Hitzebildung auch bei längeren Shootings und sorgen für geräuschloses Arbeiten.
- Schneller und einfacher Aufbau durch Pop-Up Funktion
- Konstante Farbtemperatur von 5.600 K
- Hohe Farbwiedergabe
- Helligkeit dimmbar
- Inklusive zwei Kunststoffhintergründen in schwarz und weiß
- Anzahl LEDs 60 pro LED Schiene = 120 LEDs
- Ausgangsleistung 0,5 W pro LED
- Lichtstrom 55 lm pro LED
- Betriebsspannung 2,9 - 3,3 V
- Betriebsstrom 150 mA
- Farbtemperatur 5.600 K
- Farbwiedergabeindex (CRI) 80+ Ra
- Lebensdauer LEDs 50.000 Stunden
- Abmessungen Sto zelt (BxHxT) 65 x 75 x 70 cm
- Lieferumfang Aufnahmebox, Klettabdeckung, Di usor, 2 Kunststoffhintergründe (je 1x schwarz und weiß), 2 LED-Schienen, Dimmer, Netzteil, 4 Clips, Transporthülle und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Lichtbox
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl der Softboxen
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Farbtemperatur
5600 K
Gewicht und Abmessungen
Softboxgröße (B x H)
650 x 750 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.