Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock H2R 2-In-1 Router WLAN-Router Einzelband (2,4GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock H2R 2-In-1 Router WLAN-Router Einzelband (2,4GHz)
Asrock H2R 2-In-1 Router WLAN-Router Einzelband (2,4GHz)
Asrock H2R 2-In-1 Router WLAN-Router Einzelband (2,4GHz)
Asrock H2R 2-In-1 Router WLAN-Router Einzelband (2,4GHz)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32782008
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-XH0000-22AEB2
EAN/GTIN:
     4717677328554
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Zertifikate
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
17.3 mm
Gewicht
43 g
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.