| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-32430013 Herst.-Nr.: A8711887 EAN/GTIN: 5397063786053 |
| |
|
| | |
| Sichern Sie sich mit einem Dell™ Arbeitsspeicher-Upgrade, das speziell für Ihr System entwickelt, getestet und angepasst wurde, zusätzliche Leistung für Ihr Dell™ Gerät. Die Erweiterung des Arbeitsspeichers entlastet Ihr System und ermöglicht Ihnen, dessen volles Potenzial zu nutzen, wenn Sie mit 3D-Anwendungen, Multimedia und anderen arbeitsspeicherintensiven Anwendungen arbeiten. Unser nachhaltiger Qualifizierungsprozess ermöglicht das Testen und Zertifizieren der neuesten Technologien auf Ihrem Dell System. Dell Arbeitsspeicher wird mit branchenführenden und hochwertigen OEM-Teilen hergestellt. Nur Produkte, die nach dem ersten Fertigungsdurchlauf ohne Fehler sind, erfüllen die hohen Qualitätsstandards von Dell, auf die Sie sich nur beim Kauf von Dell Produkten verlassen können. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) | | Speicherrangfolge | 2 | | Speicherspannung | 1.2 V | | Produktfarbe | Grün | | Kompatible Produkte | <ul><li>PowerEdge C4130 - PowerEdge FC430 - PowerEdge FC630 - PowerEdge FC830 - PowerEdge M630 - PowerEdge M830 - PowerEdge R430 - PowerEdge R530 - PowerEdge R630 - PowerEdge R630XL - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - Poweredge R830 - PowerEdge R930 - PowerEdge T430 - PowerEdge T630 - Precision R7910 - Precision T5810 - Precision T7810 - Precision T7910</li></ul> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |