Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram UTS2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram UTS2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UTS2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UTS2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UTS2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UTS2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UTS2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31723411
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UTS2-1280K0R11
EAN/GTIN:
     5908267920312
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.1 mm
Tiefe
10.7 mm
Höhe
19.3 mm
Gewicht
15 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
UME2-1280Y0R11
ab € 10,71*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160Y0R11
ab € 2,96*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160W0R11
ab € 2,96*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320Y0R11
ab € 3,19*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320W0R11
ab € 3,19*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640Y0R11
ab € 3,87*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640W0R11
ab € 3,95*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080Y0R11
ab € 2,81*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080W0R11
ab € 2,80*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280EFR11
ab € 7,20*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160EFR11
ab € 3,70*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320EFR11
ab € 3,86*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640EFR11
ab € 4,41*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280O0R11
ab € 7,02*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280K0R11
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.