Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram UME2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram UME2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Goodram UME2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Goodram UME2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Goodram UME2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Goodram UME2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Goodram UME2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75639020
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UME2-1280Y0R11
EAN/GTIN:
     5908267935729
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
ODA3-0160S0R11
ab € 6,63*
Zubehör
GOODRAM
UCU2-0160K0R11
ab € 3,46*
Zubehör
GOODRAM
UCU2-0080K0R11
ab € 3,35*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160Y0R11
ab € 2,70*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160W0R11
ab € 2,69*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320Y0R11
ab € 2,96*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320W0R11
ab € 2,97*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640Y0R11
ab € 3,63*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640W0R11
ab € 3,64*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080Y0R11
ab € 2,88*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080W0R11
ab € 2,87*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280EFR11
ab € 6,65*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160EFR11
ab € 3,42*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320EFR11
ab € 3,52*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640EFR11
ab € 4,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.