Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 0210 Elektrische Abdeckung IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 0210 Elektrische Abdeckung IP65
Hensel Mi 0210 Elektrische Abdeckung IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31614527
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591650027
EAN/GTIN:
     4012591650027
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
Universalgehäuse
leergehäuse hensel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
300 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,15*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,02*
Zubehör
Hensel
MI MP 2
ab € 13,13*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,85*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,03*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,17*
Zubehör
Hensel
MIFP70
ab € 22,82*
Zubehör
Hensel
MIFP72
ab € 31,69*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,90*
Zubehör
Hensel
20001500
ab € 106,30*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.