|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-31270869 Herst.-Nr.: MS4096TYA296 EAN/GTIN: 4047762376284 |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS4096TYA296 ist eine Speichererweiterung für TYAN S5510 (S5510G2NR-LE, S5510GM3NR), welcher ab Werk mit #merkmal_MIN# RAM ausgestattet ist. Das System TYAN S5510 (S5510G2NR-LE, S5510GM3NR) kann maximal auf #merkmal_MAX# RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über #merkmal_Slot# Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für TYAN S5510 (S5510G2NR-LE, S5510GM3NR) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096TYA296 für TYAN S5510 (S5510G2NR-LE, S5510GM3NR) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von #merkmal_MAX# optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | Tyan S5510 (S5510G2NR-LE, S5510GM3NR) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |