|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-31270590 Herst.-Nr.: MS16384FSC655 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS16384FSC655 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S1 (D2873) (Kit of 2), welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S1 (D2873) (Kit of 2) kann maximal auf 1TB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 32 (8 per CPU) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S1 (D2873) (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384FSC655 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S1 (D2873) (Kit of 2) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 1TB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB |  | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | FSC Primergy BX960 S1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |