|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-31270254 Herst.-Nr.: MS16384IBM658B EAN/GTIN: 4047762438982 |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS16384IBM658B ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo enovo System x3750 M4 1866, welcher ab Werk mit 16GB RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo enovo System x3750 M4 1866 kann maximal auf 1,5TB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 48 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo enovo System x3750 M4 1866 ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384IBM658B für IBM/Lenovo enovo System x3750 M4 1866 ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 1,5TB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | IBM Lenovo System x3750 M4 1866 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |