|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-31121518 Herst.-Nr.: MS8192AC541 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS8192AC541 ist eine Speichererweiterung für ACER (Altos) AR360 F1, welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System ACER (Altos) AR360 F1 kann maximal auf 384GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 18 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für ACER (Altos) AR360 F1 ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192AC541 für ACER (Altos) AR360 F1 ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 384GB optimal ausgestattet. Memorysolution: Enjoy the experience Ist Ihr Artikel nicht gelistet oder haben Sie weitere Fragen zu Ihrem Artikel ACER (Altos) AR360 F1, dann senden Sie uns hier Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Kontakt mit Ihnen. Warum Memorysolution Speicher ? Memorysolution Speichererweiterungen sind 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen und ausführlich getestet. 10 Jahre Gewährleistung Die Original-Nummern dienen lediglich der Orientierung bei der Kompatibilitätsüberprüfung. Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Speicherkanäle | Triple-channel |  | Produktfarbe | Grün |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |