Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley TLM165 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 0,05 - 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley TLM165 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 0,05 - 50 m
Stanley TLM165 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 0,05 - 50 m
Stanley TLM165 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 0,05 - 50 m
Stanley TLM165 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 0,05 - 50 m
Stanley TLM165 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 0,05 - 50 m
Stanley TLM165 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 0,05 - 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31054352
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT1-77139
EAN/GTIN:
     3253561771392
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Entfernungsmesser zur Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhen- und kombinierten Höhenberechnung sowie Minimum- und Maximummessung. - 2-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung - Bis zu 5 Messungen speicherbar - Ausklappbares Endstück für präzise Eckmessungen - Addition / Subtraktion - Inkl. Schutzetui - Erhöhte 50 m Reichweite
Weitere Informationen:
Technische Details
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Messungsrange
0.05 - 50 m
Messungsakkurazität
0.001 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Bildschirm
Display
LCD
Maßeinheit
m
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT77165-0
ab € 72,56*
Ähnlich
Stanley
STHT77065-0
ab € 46,30*
Ähnlich
Stanley
STHT77666-0
ab € 30,73*
Ähnlich
Stanley
STHT1-77140
ab € 165,56*
Ähnlich
Stanley
STHT1-77409
ab € 41,24*
Ähnlich
Stanley
STHT77100-0
ab € 53,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.