Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley TLM330 Entfernungsmesser 0,05 - 100 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley TLM330 Entfernungsmesser 0,05 - 100 m Schwarz
Stanley TLM330 Entfernungsmesser 0,05 - 100 m Schwarz
Stanley TLM330 Entfernungsmesser 0,05 - 100 m Schwarz
Stanley TLM330 Entfernungsmesser 0,05 - 100 m Schwarz
Stanley TLM330 Entfernungsmesser 0,05 - 100 m Schwarz
Stanley TLM330 Entfernungsmesser 0,05 - 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31054353
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT1-77140
EAN/GTIN:
     3253561771408
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Entfernungsmesser mit zusätzlichem Farbdisplay und 4-fach Zoom zur Bestimmung von: Längen Flächen Volumen Höhen kombinierten Höhen Minimum- / Maximum Distanzen mit Hindernissen Teilhöhen ... und zusätzlicher Dreieck- und Absteckfunktion.

- Bis zu 20 Messungen speicherbar
- Stativaufnahme
- 100 m Reichweite mit Neigungssensor
- 3-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Tastensperre
- Ausklappbares Endstück für präzise Eckmessungen
- Inkl. Schutzetui
Weitere Informationen:
Technische Details
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Messungsrange
0.05 - 100 m
Messungsakkurazität
0.001 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Bildschirm
Display
LCD
Maßeinheit
m
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Stativgewinde
1/4 Zoll
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 192,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
€ 7,51*
Zubehör
Duracell
DUR394002746
€ 2,0375*
Zubehör
RS Pro
7442209
€ 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.