Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 300/23 300 W Elektrischer AC Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 300/23 300 W Elektrischer AC Schwarz, Blau
Gardena 300/23 300 W Elektrischer AC Schwarz, Blau
Gardena 300/23 300 W Elektrischer AC Schwarz, Blau
Gardena 300/23 300 W Elektrischer AC Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30908443
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     09805-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
Elektrischer AC
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Pflanzenschutz
Ja
Drehgeschwindigkeit
13000 RPM
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schneideweite
230 mm
Schallleistungspegel, garantiert
94 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
5307-20
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.