Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130862-06-E Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130862-06-E Patch Panel
METZ CONNECT 130862-06-E Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30847491
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130862-06-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Patchpanel
lsa anschlusskasten
  • 6 Port Aufputz Verteiler oder Anschlussdose für die strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
  • für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3)
  • für Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
  • Farbe RAL 7035 lichtgrau und RAL 9010 reinweiß
  • Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
  • Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
6
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Gewicht und Abmessungen
Breite
121.5 mm
Höhe
37.7 mm
Tiefe
118 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130814-E
€ 91,79*
Zubehör
Metz Connect
130851-01-E
€ 99,17*
Zubehör
Metz Connect
130853-E
€ 120,72*
Zubehör
Metz Connect
130855-E
€ 102,17*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
€ 27,08*
Zubehör
Metz Connect
130922-03-E
€ 50,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.