Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-401 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-401 Leistungsrelais Grau
Wago 857-401 Leistungsrelais Grau
Wago 857-401 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30495301
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
JUMPFLEX®-Messumformer; Trennverstärker; konfigurierbar mit Digitalausgang
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kontakte
8
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6 x 94 x 97.8 mm
Gewicht
37.04 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
ab € 13,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.