Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT125N-L630 Faltrohr 3,28 cm Nylon


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Panduit CLT125N-L630 Faltrohr 3,28 cm Nylon
Panduit CLT125N-L630 Faltrohr 3,28 cm Nylon
Artikel-Nr.:
     615-S18605
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT125N-L630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 17,69*
1 Tag
22
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,70*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 97,32*
€ 143,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,69*
€ 21,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,21*
€ 20,48
pro Meter
ab 3 Meter
€ 16,94*
€ 20,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,08*
€ 19,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,54*
€ 18,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,97*
€ 17,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,98*
€ 16,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,53*
€ 13,72
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51102
ab € 46,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.