Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg
Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg
Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg
Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg
Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30362495
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 58F 000
EAN/GTIN:
     3165140602839
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schlaghöhe
26 mm
Leerlauf-Schlagrate
3100 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
148 mm
Höhe
206 mm
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
90 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
20 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
10 mm
Schwingungspegel (Holz)
6 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
6 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
1.5 m/s²
Merkmale
Pendelhub
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Staubextraktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
650 W
Kabellänge
2.5 m
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,61*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,47*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,32*
Zubehör
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,55*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 7,00*
Zubehör
Bosch
2608630559
ab € 2,35*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,77*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,11*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,718*
Zubehör
Bosch
2608636432
ab € 5,65*
Zubehör
Bosch
2608637876
ab € 56,21*
Zubehör
Bosch
2608633622
ab € 16,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.