Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HEGP25 Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton HEGP25 Schwarz
Hellermann Tyton HEGP25 Schwarz
Hellermann Tyton HEGP25 Schwarz
Hellermann Tyton HEGP25 Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01431904
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-12500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Hergestellt aus robustem Polyester.
    - Hoch flexibel.
    - Gute Abriebfestigkeit.
    - Sehr hohe Oberflächenabdeckung.
    - 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt.

    Anwendung finden die flexiblen Helagaine HEGP Geflechtschläuche im Automobilbereich, Maschinenbau, Schaltschränken und elektrischen Geräten für den Abriebschutz. Die offene Struktur vermeidet Temperaturstau. Helagaine HEGP erfüllt die Anforderungen von EN 45545 und ist daher für den Einsatz im Schienenfahrzeugbau sehr gut geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 3,66*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,3534*
€ 3,8134*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 3,85*
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 3,85*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,5008*
€ 3,9708*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 183,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 267,85*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.