Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helagaine Geflechtschlauch HEGP25


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 25mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 25mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 25mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 25mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 25mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25972588
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-12500
EAN/GTIN:
     4031026125855
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Helagaine Geflechtschlauch HEGP25

Hergestellt aus robustem Polyester. Hoch flexibel. Gute Abriebfestigkeit. Sehr hohe Oberflächenabdeckung. 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt. Anwendung finden die flexiblen Helagaine HEGP Geflechtschläuche im Automobilbereich, Maschinenbau sowie in Schaltschränken und bei elektrischen Geräten für den Abriebschutz. Die offene Struktur vermeidet Temperaturstau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Bündeldurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermanntyton pet geflechtschlauch, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flechtschlauch, Kabelschutzgeflecht, Schlauch, Kabelgeflechtschlauch, Gewebeschlauch, Hohlgeflecht
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 3,69*
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,3534*
€ 3,8434*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 3,87*
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 3,87*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,4908*
€ 3,9908*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,8434*
€ 4,57365
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,3534*
€ 3,99055
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 192,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 268,40*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.