Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens ET675LMP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens ET675LMP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens ET675LMP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens ET675LMP1D Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30083415
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     ET675LMP1D
EAN/GTIN:
     4242003694343
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen. -Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt. -Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion. Digitaldisplay Moderner Bedienkomfort dank Digitaldisplay. Timer mit Ausschaltfunktion Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion. Timer Mehr Komfort beim Kochen dank Timer-Funktion.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
120 \ 180 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1200 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
120 \ 210 mm
Leistung Kochzone 4
2100 W
Boost für Kochzone 4
3000 W
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
210 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
370 mm
Erweiterbare Kochzone
Ja
Anzahl flexibler Kochzonen
1 Zone(n)
Kombizone
Ja
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
4
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1200 W
Standard Herdplatte/Kochzone
2100 W
Große Herdplatte/Kochzone
4600 W
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Gewicht und Abmessungen
Breite
602 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
8000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Höhe
45 mm
Paketgewicht
9000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,74*
€ 786,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,77*
€ 762,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,83*
€ 731,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,33*
€ 673,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.