Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
Verstaerker | Rauschverhältnis (SNR) | 85 dB |
Satellitenlautsprecher | Satellite Lautsprecher type | 2-Wege |
| Anzahl der Satelliten | 2 |
| Satellitenlautsprecherfrequenzbereich | 120 - 25000 Hz |
| Satellitenlautsprecher-Übergangsfrequenzen | 5000 Hz |
| Hochtönerdurchmesser Satellitenlautsprecher | 1 Zoll |
| Tieftönerdurchmesser Satellitenlautsprecher (imperial) | 3.2 Zoll |
| Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH) | 89 x 196 x 106 mm |
| Gewicht Satellitenlautsprecher | 1800 g |
Technische Details | Farbe | Ja |
Subwoofer | Subwoofer-Typ | Aktiver Subwoofer |
| Subwoofer Frequenzbereich | 33 - 140 Hz |
| Subwoofer Übergangsfrequenzen | 80 - 140 Hz |
| Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial) | 8 Zoll |
| Subwoofer Abmessungen (WxDxH) | 240 x 410 x 420 mm |
| Tieftönergewicht | 9800 g |
Leistungen | Audio Kanäle | 5.1 Kanäle |
| Empfohlene Nutzung | Heimkino |
| Produktfarbe | Weiß |
Zentraler Lautsprecher | Center Lautsprecher typ | 2-Wege |
| Zentrallautsprecher - Frequenzbereich | 120 - 25000 Hz |
| Zentrallautsprecher-Übergangsfrequenzen | 5000 Hz |
| Hochtönerdurchmesser des Zentrallautsprechers | 1 Zoll |
| Tieftönerdurchmesser des Zentrallautsprechers (imperial) | 3.2 Zoll |
| Center Lautsprecher Abmessungen (WxDxH) | 196 x 89 x 106 mm |
| Zentrallautsprechergewicht | 1800 g |
Front-Lautsprecher | Front Lautsprecher typ | 2-Wege |
| Front Lautsprecher Frequenzbandbreite | 120 - 25000 Hz |
| Front Lautsprecher Crossover-Frequenz | 5000 Hz |
| Hochtöner-Durchmesser Front-Lautsprecher | 1 Zoll |
| Woofer-Durchmesser Frontlautsprecher (imperial= | 3.2 Zoll |
| Frontlautsprecher Abmessungen (BxTxH) | 89 x 196 x 106 mm |
| Frontlautsprechergewicht | 1800 g |
Energie | Energiequelle | AC |