Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AHS 35-15 LI 1,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AHS 35-15 LI 1,9 kg
Bosch AHS 35-15 LI 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29910628
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 849 B02
EAN/GTIN:
     3165140710954
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
350 mm
Sägeblatt Abstand
15 mm
Leerlauf-Schlagrate
2400 SPM
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Geräuschpegel
87 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.