Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO DuraVision FDS1721T Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LCD Touchscreen Tisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO DuraVision FDS1721T Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LCD Touchscreen Tisch Grau
EIZO DuraVision FDS1721T Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LCD Touchscreen Tisch Grau
EIZO DuraVision FDS1721T Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel LCD Touchscreen Tisch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29900605
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     FDS1721T-GY
EAN/GTIN:
     4995047044390
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, USB, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
380 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
157 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
397.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
7500 g
Breite (ohne Standfuß)
380 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58 mm
Höhe (ohne Standfuß)
353 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
1 W
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Stromverbrauch (max.)
29 W
Stromverbrauch (PowerSave)
2.6 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Grau
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CE, CB, cTUVus, FCC-B, ICES-003-A, TUV/S, VCCI-B, WEEE, CCC, RCM, EAC.
Sonstige Funktionen
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
380 x 157 x 397.5 mm
Display, sichtbarer Bereich BxH
337.9 x 270.3 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Tisch
Touchscreen Technologie
Akustische Oberflächenwelle
Reaktionszeit
5 ms
Seitenverhältnis
5:4
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Digital horizontale Frequenz
31 - 64 kHz
Digital vertikale Frequenz
59 - 61 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
43 cm
Helligkeit
200 cd/m²
Separate H/V-Sync
Ja
sRGB
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,47*
€ 758,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,17*
€ 745,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,49*
€ 728,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,65*
€ 711,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,46*
€ 668,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.