Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HG-SW21 Faltrohr 2,1 cm Polyamid


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton HG-SW21 Faltrohr 2,1 cm Polyamid
Hellermann Tyton HG-SW21 Faltrohr 2,1 cm Polyamid
Hellermann Tyton HG-SW21 Faltrohr 2,1 cm Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-HG-SW21-PA6-BK-50M
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Sehr flexibel und lange Lebensdauer
    - Gute Abriebfestigkeit
    - Hochschlagfest und formbeständig
    - Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
    - Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität
    - Selbstverlöschend nach UL94V2
    - Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
    - Farben: Schwarz (UV-beständig); Grau (RAL 7031) auf Anfrage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
21 mm
Gewicht
6000 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,18*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,8282*
€ 2,2382*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,9028*
€ 2,3028*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,34*
2 Tage
360
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,03*
€ 2,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,86*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.