Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix D25 Dome 3072 x 2048 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix D25 Dome 3072 x 2048 Pixel
Mobotix D25 Dome 3072 x 2048 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29884272
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-D25-D041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Hochwertige Sicherheitskamera mit Objektiven, 6MP Auflösung (3072 x 2048 Pixel) und sämtlichen MOBOTIX-Funktionen. Erhältlich als Tages- oder Nachtvariante mit Objektivoptionen B036 (92°) bis B237 (13°).
Weitere Informationen:
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
90 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
67 °
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,20*
€ 1.086,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,45*
€ 1.077,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,54*
€ 1.006,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,96*
€ 975,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,81*
€ 950,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.