Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba BFV30110AW6F Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba BFV30110AW6F Thermoband 300 m Schwarz
Toshiba BFV30110AW6F Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29803930
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BFV30110AW6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
farbband nadeldrucker
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wachs
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.