Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR-2032EL/1BP Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic CR-2032EL/1BP Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Panasonic CR-2032EL/1BP Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Artikel-Nr.:
     2LRDH-104690
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2032EL/1BP
EAN/GTIN:
     5711783186519
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
225 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
2.8 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
15954
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,69*
1 Tag
200
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,78*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,61*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.